Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroklemme 18/8 Stahl 150x10 -0-20-,Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroklemme 18/8 Stahl 150x10 -0-20-,Typ 3
Mikroklemme 18/8 Stahl 150x10 -0-20-,Typ 3
Artikel-Nr.:
     163-9224312
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büretten Stativklemme
Bürettenhalter
Bürettenklemme
Mikroklemme
Mikroklemmen, 18/10-Stahl
Finger mit Silikon.

Max. Spannweite 20 mm
Spannbereich 0 ... 20 mm
Ø Schaft 10 mm
Schaftlänge 150 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bürettenklemme bochem, büretten stativklemme, Mikro,Klemmen, Klemme,Mikro, Klemmen,Mikro, Stativ,Materialien, slicon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 23,73*
€ 33,46*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 22,51*
€ 35,08*
€ 8,50*
ab € 29,27*
€ 40,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.