Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativring 100mm mit Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativring 100mm mit Muffe
Stativring 100mm mit Muffe
Artikel-Nr.:
     163-9225110
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     2921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
Stativ Ringhalterungen
Stativring
Stativring
Stahl verzinkt. Mit oder ohne Muffe.

Ø innen 84 mm
Ø außen 100 mm
Material Stahl
Beschichtungsart verzinkt
Mit Muffe Ja
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube
Ø innen: 84 mm
Ø außen: 100 mm
Material: Stahl
Beschichtungsart: verzinkt
Mit Muffe: Ja
Weitere Suchbegriffe: stativmuffe usbeck, stativ ringhalterungen, stativring mit muffe, Stativring Muffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,20*
€ 18,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 25,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.