Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysens. ø 200mm H= 50mm Ma. 0,075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysens. ø 200mm H= 50mm Ma. 0,075 mm
Analysens. ø 200mm H= 50mm Ma. 0,075 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226115
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.222-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm.

Maschenweite 75,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,67*
€ 77,88*
€ 8,50*
ab € 72,80*
€ 86,59*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 78,49*
€ 92,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.