Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x50mm 0,106 mm Maschenweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x50mm 0,106 mm Maschenweite
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x50mm 0,106 mm Maschenweite
Artikel-Nr.:
     163-9226119
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.222-028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm.

Maschenweite 106,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 63,91*
€ 75,93*
€ 8,50*
ab € 71,85*
€ 85,06*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 77,41*
€ 91,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.