Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsieb 0,56 mm Maschenweite 100 x 40 mm -Edelstahl-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfsieb 0,56 mm Maschenweite 100 x 40 mm -Edelstahl-
Prüfsieb 0,56 mm Maschenweite 100 x 40 mm -Edelstahl-
Artikel-Nr.:
     163-9226338
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.045.222-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.

Maschenweite 0,56 mm
Ø 100 mm
Höhe 45 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analyse,Siebe, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.