Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsieb 0,18 mm Maschenweite 200 x 50 mm -Edelstahl-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfsieb 0,18 mm Maschenweite 200 x 50 mm -Edelstahl-
Prüfsieb 0,18 mm Maschenweite 200 x 50 mm -Edelstahl-
Artikel-Nr.:
     163-9226425
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.221-034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb 200 x50 maschenweite 1...
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm.

Maschenweite 180,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.