Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen grau 3,5 x 6,5 x 15 mm ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen grau 3,5 x 6,5 x 15 mm ohne Bohrung
Gummistopfen grau 3,5 x 6,5 x 15 mm ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     163-9230203
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Stopfen, Naturkautschuk
DIN 12871. Ohne Bohrung. Einzelabgabe.

Ø unten 3,5 mm
Ø oben 6,5 mm
Höhe 15,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, vollgummi stopfen 3,5mm, Gummi,Stopfen, Stopfen,Gummi, silikonschwammstopfe, strofen, P:Gummistopfen, Stopfen aus Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,0867*
€ 0,1549*
100
€ 8,50*
ab € 0,1188*
€ 0,1928*
17 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 0,1485*
€ 0,2325*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,30*
€ 0,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.