Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen grau 26 x 32 x 30 mm ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen grau 26 x 32 x 30 mm ohne Bohrung
Gummistopfen grau 26 x 32 x 30 mm ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     163-9230226
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Stopfen, Naturkautschuk
DIN 12871. Ohne Bohrung. Einzelabgabe.

Ø unten 26,0 mm
Ø oben 32,0 mm
Höhe 30,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, Gummi,Stopfen, Stopfen,Gummi, silikonschwammstopfe, strofen, P:Gummistopfen, Stopfen aus Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 1,3633*
€ 1,6133*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,9536*
€ 1,7172*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,85*
€ 3,62*
5 Tage
99
1
€ 9,90*
ab € 1,39*
€ 3,95*
4 Tage
76
10
€ 12,95*
ab € 3,19*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.