Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen grau 47 x 55 x 40 mm ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen grau 47 x 55 x 40 mm ohne Bohrung
Gummistopfen grau 47 x 55 x 40 mm ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     163-9230247
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Stopfen, Naturkautschuk
DIN 12871. Ohne Bohrung. Einzelabgabe.

Ø unten 47,0 mm
Ø oben 55,0 mm
Höhe 40,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, Gummi,Stopfen, Stopfen,Gummi, silikonschwammstopfe, strofen, P:Gummistopfen, Stopfen aus Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,6884*
€ 5,7784*
Lager 163
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 3,59*
€ 7,50*
7 Tage
25
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,68*
€ 11,37*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 12,95*
ab € 7,89*
€ 12,60*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.