Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 10,5 X 14,5 X 20mm mit 1 Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 10,5 X 14,5 X 20mm mit 1 Bohrung
Gummistopfen 10,5 X 14,5 X 20mm mit 1 Bohrung
Gummistopfen 10,5 X 14,5 X 20mm mit 1 Bohrung
Artikel-Nr.:
     163-9230310
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1011110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen mit Bohrung
Gummistopfen mit Bohrungen
Stopfen, Naturkautschuk, mit einer Bohrung
Grau. DIN 12871.

Ø unten 10,5 mm
Ø oben 14,5 mm
Höhe 20,0 mm
Anzahl Bohrungen 1
Ø Bohrungen 3,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C
Temperaturbeständigkeit -30 ... 60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 0,2137*
€ 0,3037*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,1956*
€ 0,456*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,22*
€ 0,64*
4 Tage
71
10
€ 12,95*
ab € 0,47*
€ 1,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.