Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 14x18x20 mm mit 1 Bohrung 3 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 14x18x20 mm mit 1 Bohrung 3 mm Ø
Gummistopfen 14x18x20 mm mit 1 Bohrung 3 mm Ø
Gummistopfen 14x18x20 mm mit 1 Bohrung 3 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9230314
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1011114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen mit Bohrung
Gummistopfen mit Bohrungen
Stopfen, Naturkautschuk, mit einer Bohrung
Grau. DIN 12871.

Ø unten 14,0 mm
Ø oben 18,0 mm
Höhe 20,0 mm
Anzahl Bohrungen 1
Ø Bohrungen 3,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C
Temperaturbeständigkeit -30 ... 60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 0,2864*
€ 0,4064*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,2608*
€ 0,6188*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,21*
€ 0,62*
4 Tage
20
10
€ 12,95*
ab € 0,65*
€ 1,37*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.