Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 29x35x30 mm mit 1 Bohrung 6 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 29x35x30 mm mit 1 Bohrung 6 mm Ø
Gummistopfen 29x35x30 mm mit 1 Bohrung 6 mm Ø
Gummistopfen 29x35x30 mm mit 1 Bohrung 6 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9230329
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1011129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen mit Bohrung
Gummistopfen mit Bohrungen
Stopfen, Naturkautschuk, mit einer Bohrung
Grau. DIN 12871.

Ø unten 29,0 mm
Ø oben 35,0 mm
Höhe 30,0 mm
Anzahl Bohrungen 1
Ø Bohrungen 6,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C
Temperaturbeständigkeit -30 ... 60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,5877*
€ 1,8677*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,269*
€ 2,167*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,02*
€ 2,78*
27 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 2,36*
€ 4,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.