Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonstopfen 18x24x30mm mit 1 Bohrung von 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonstopfen 18x24x30mm mit 1 Bohrung von 4 mm
Silikonstopfen 18x24x30mm mit 1 Bohrung von 4 mm
Silikonstopfen 18x24x30mm mit 1 Bohrung von 4 mm
Artikel-Nr.:
     163-9230364
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1011518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivsilikonstopfen
Silikon Vollstopfen
Silikonstopfen massiv
Vollsilikonstopfen
Silikonstopfen, mit einer Bohrung
Transparent. DIN 12871.

Ø unten 18,0 mm
Ø oben 24,0 mm
Höhe 30,0 mm
Anzahl Bohrungen 1
Ø Bohrungen 4,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe natur
Material Silikon
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 180 °C
Weitere Suchbegriffe: Silikonstopfen mit Bohrung, Stopfen Silikon Bohrung, silikonstopfen mit bohrung, Stopfen,Silikon, slicon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,8572*
€ 1,4972*
100
€ 8,50*
ab € 1,3142*
€ 1,5442*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,32*
€ 3,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.