| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9231010 Herst.-Nr.: 8905510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sterilstopfen SILICOSEN® T-Typ SILICOSEN® und BIO-SILICO® sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit machen diese Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Beide Ausführungen haben eine gute chemische Beständigkeit, sind flüssigkeitsabweisend und eignen sich für die Trockensterilisierung (180 °C) und Dampfsterilisierung wodurch sie mehrfach verwendbar sind. -Einfachere Handhabung gegenüber Wattestopfen. Das ermöglicht eine Senkung der Arbeitskosten und stellt eine Erleichterung der Arbeit dar. -Abwaschbar und desinfizierbar mit heißem Wasser oder mit neutralem Waschmittel. -Hydrophobe Eigenschaften halten die Bakterienproliferation an der Dichtungsstelle mit dem Gefäß zurück. SILICOSEN® Kulturen Stopfen verfügen über eine niedrige Wasserdurchlässigkeit und eignen somit hervorragend für Kulturen in Langzeitversuchen. BIO-SILICO® Kulturen-Stopfen besitzen eine hohe Luftdurchlässigkeit, ähnlich der von Wattestopfen. Die einheitliche Porengröße ermöglicht gleichmäßige Luftdurchlässigkeit. Das optimale Produkt für geschüttelte Kulturen durch exzellente Haltbarkeit und Handhabung. Die fehlende Hautschicht bedeutet einfache Reinigung und perfekten Sitz. Geringe Feuchtigkeitsverdunstung verringert die Austrocknung der Kulturen. Farbe: rosa.
Typ T-10 Länge Zylinder 13 mm Länge Konus 17 mm NS 6/9 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikonstopfen Poren, Silikonstopfen Zellkultur, Einmalstopfen, Einwegstopfen, Kulturstopfen, Sterilstopfen, Stopfen Inkubation, Stopfen Sterilisation, Stopfen für Kulturgläser, Zellstoff-Stopfen, Zellstoffstopfen, Zellwatte-Stopfen, Zellwattestopfen, stopfen sterilisation, Silikon,Stopfen, Stopfen,Silikon, Stopfen,Steril, silikonschwammstopfe, strofen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 2,672* | € 3,692* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,658* | € 3,987* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,243* | € 4,503* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,43* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|