Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlmessfühler H 62.51 PT-1000 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlmessfühler H 62.51 PT-1000 270 mm
Edelstahlmessfühler H 62.51 PT-1000 270 mm
Artikel-Nr.:
     163-9232998
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002735451
EAN/GTIN:
     4053411004514
Suchbegriffe:
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Magnetrührer Edelstahlmessfühler
Temperaturfühler
  • H 44: Zur Befestigung der Haltestange H 38 am Stativstab H 16 V. Material: Aluminiumguss
  • H 16 V: Stativstab aus Edelstahl für alle Magnetrührer mit Gewindebuchse M 10
  • H 62.51: Ersatzfühler für ETS-D5 und ETS-D6
  • H 66.51: Messfühler für ETS-D5 und ETS-D6, für Arbeiten mit aggressiven Medien wie Säuren und Laugen
  • H 70: Zur räumlichen Trennung von Gehäuse und Sensor. Das Gehäuse mit der Elektronik kann so aus dem gefährlichen Dampfraum des Mediums herausgenommen werden (für ETS-D5 und ETS-D6)
  • PC 1.5 Kabel: 15 pol. HD Sub-D (M). 25 pol. Sub-D (F). Länge 2,5 m
  • H 38: Zur Befestigung eines Temperaturfühlers oder ETS D5/6 mit einer Kreuzmuffe H 44 am Stativstab H 16 V
Typ: H 62.51
Beschreibung: Edelstahlmessfühler, Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, kontaktthermometer ika, temperaturfühler, Thermometer,Kontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 180,94*
€ 212,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 236,43*
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 260,79*
Lager 163
Frei Haus
ab € 231,71*
€ 271,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 231,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.