| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9236701 Herst.-Nr.: 9236701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstech-Thermometer, Typ 12060, digital Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 125 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 60 x 20 mm.
Typ LLG-Einstech-Thermometer, Typ 12060, digital |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstech thermometer, Thermometer,Einstech, Einstech,Thermometer, Digital,Thermometer, kopfthermometer, Einsteckthermometer, THermomether |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |