Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Handthermometer mit Fühler 145 x 3,5 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Handthermometer mit Fühler 145 x 3,5 mm Edelstahl
Digital-Handthermometer mit Fühler 145 x 3,5 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9236705
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     55684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Digitales Einstech-Thermometer Typ 12200
Wasserdicht. Genauigkeit ±1 °C (-30 bis 150 °C). Mit Hold-Funktion und Max./Min. Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, mit 1 m Kabel und Handgriff. Mit Batterie.

Typ 12200
Min. Temperatur -50 °C
Max. Temperatur 300 °C
Temperatur -50 ... 300 °C
Ø Fühler 4 mm
Länge Fühler 140 mm
Fühler (ØxL) 3,5 x 140 mm
Farbe anthrazit
Breite 75 mm
Tiefe 27 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (BxTxH) 75 x 27 x 140 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 1,5 V, AAA
Schutzart (IP) IP 67
Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstechfühler, Thermometer,Einstech, Einstech,Thermometer, Thermometer,Digital, Digital,Thermometer, kopfthermometer, Einsteckthermometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 42,86*
€ 78,62*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 62,49*
€ 79,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.