Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Taschen-Thermometer -50...+150°C inkl.Messfühler aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Taschen-Thermometer -50...+150°C inkl.Messfühler aus Edelstahl
Digital Taschen-Thermometer -50...+150°C inkl.Messfühler aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9236706
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9236706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Einstech-Thermometer, Typ 12050, digital
Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Fühler aus Edelstahl, 120 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 75 x 20 mm.

Typ LLG-Einstech-Thermometer, Typ 12050, digital
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstech thermometer, Taschen,Thermometer, Einstech,Thermometer, Digital,Thermometer, kopfthermometer, Einsteckthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.