| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9236707 Herst.-Nr.: 9236707 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstech-Taschenthermometer Typ 12090, digital Wasserdicht. Messbereich -50 bis +150 °C / -58 bis +302 °F, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 85 x 3,5 mm, mit Schutzhülle aus Kunststoff, mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 185 x 30 mm.
Typ LLG-Einstech-Taschenthermometer Typ 12090, digital |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstech thermometer, Thermometer,Einstech, Taschen,Thermometer, Digital,Thermometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |