Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Handthermometer Typ 13100 | Beschreibung: Digital-Handthermometer Typ 13100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Handthermometer Typ 13100 | Beschreibung: Digital-Handthermometer Typ 13100
Digital-Handthermometer Typ 13100 | Beschreibung: Digital-Handthermometer Typ 13100
Artikel-Nr.:
     163-9236715
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     65625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Digital-Handthermometer Typ 13100
Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich -200 bis 1370 °C / -328 bis 2498 °F. Auflösung: 0,1 °C/F. Genauigkeit: ±0,1 % . Mit Hold- und Max/Min-Speicher und automatischer Abschaltung nach 30 min. Mit PC-Interface und Tragetasche. Mit Batterie 1 x 9 V Block. Abmessungen (B x T x H): 184 x 64 x 30 mm.

Beschreibung Digital-Handthermometer Typ 13100
Weitere Suchbegriffe: Thermometer,Digital, Digital,Thermometer, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,47*
€ 202,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 210,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.