Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Thermometer Typ "Vario Therm" -50...+200°C mit Edelstahlfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Thermometer Typ "Vario Therm" -50...+200°C mit Edelstahlfühler
Digital-Thermometer Typ "Vario Therm" -50...+200°C mit Edelstahlfühler
Artikel-Nr.:
     163-9243109
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E905100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Digitaltaschenthermometer Typ "Vario Therm"
Edelstahlfühler mit Einstechspitze und verstellbarem Kopf als Ein/Aus-Schalter. Batterielebensdauer ca. 5000 Stunden.

Typ Vario Therm
Min. Temperatur -50 °C
Max. Temperatur 200 °C
Temperatur -50 ... 200 °C
Auflösung 0 °C
Genauigkeit ±1 °C
Ø Fühler 4 mm
Länge Fühler 125 mm
Fühler (ØxL) 3,5 x 125 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 1,5 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,18*
€ 29,09*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 20,93*
€ 30,21*
€ 8,50*
ab € 21,87*
€ 37,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.