Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelztiegel Porzellan mittelhoch (LLG-Labware) | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelztiegel Porzellan mittelhoch (LLG-Labware) | Nennvolumen: 10 ml
Schmelztiegel Porzellan mittelhoch (LLG-Labware) | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-9250907
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9250907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Porzellanschmelztiegel
Porzellantiegel
porzellantiegel llg
porzellantiegel
Schmelztiegel, Porzellan, mittelhoch
Der glasierte Schmelztiegel zeichnet sich durch eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aus. Ideal zum Erwärmen und Schmelzen von Stoffen. Nach DIN 12904. Temperaturbeständig bis 900 °C.

Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 10 ml
Ø oben 30 mm
Höhe 25 mm
Material Porzellan
Beschichtungsart glasiert
Max. Temperaturbeständigkeit 900 °C
Mit Deckel Nein
Form mittel
Weitere Suchbegriffe: Tiegel,Porzellan, Porzellan,Tiegel, Schmelztiegel, Porzellan,Schmelztiegel, 459-0201, L225.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.