| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9251036 Herst.-Nr.: 213515905 EAN/GTIN: 4032051008953 |
| |
|
| | |
| Trichter, DURAN® DIN ISO 4798. Mit kurzem Stiel. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
Ø Trichter 180 mm Höhe 290 mm Ø Stiel 20 mm Länge Stiel 150 mm Min. Ø Filter 270 mm Max. Ø Filter 320 mm Ø Filter 270 ... 320 mm Farbe transparent Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glastrichter duran, spezialtrichter, Trichter,Filter, Analysen,Trichter, Trichter,Glas, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 53,50* | € 67,70* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 50,05* | € 68,97* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 69,20* | € 82,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,05* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|