Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter Ø 40 mm PPStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trichter Ø 40 mm PPStk.
Trichter Ø 40 mm PPStk.
Artikel-Nr.:
     163-9251185
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9251185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Trichter, PP
Aus transparentem Polypropylen. Ideal zum einfachen Befüllen von Laborflaschen und Filtrieren von Flüssigkeiten.

-Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar bei 121 °C und 1,1 bar für 30 Minuten

Ø Trichter 40 mm
Ø Stiel 6 mm
Länge Stiel 40 mm
Min. Ø Filter 55 mm
Max. Ø Filter 70 mm
Ø Filter 55 ... 70 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Trichter,Filter, Trichter,PP, Filtration,Trichter, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.