Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter Ø 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trichter Ø 80 mm
Trichter Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     163-9251187
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9251187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 8 cm
Trichter, PP
Aus transparentem Polypropylen. Ideal zum einfachen Befüllen von Laborflaschen und Filtrieren von Flüssigkeiten.

-Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar bei 121 °C und 1,1 bar für 30 Minuten

Ø Trichter 80 mm
Ø Stiel 8 mm
Länge Stiel 80 mm
Min. Ø Filter 125 mm
Max. Ø Filter 150 mm
Ø Filter 125 ... 150 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter,Filter, Trichter,PP, Filtration,Trichter, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.