Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter Ø 120 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trichter Ø 120 mm
Trichter Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     163-9251189
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9251189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 120mm
Trichter, PP
Aus transparentem Polypropylen. Ideal zum einfachen Befüllen von Laborflaschen und Filtrieren von Flüssigkeiten.

-Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar bei 121 °C und 1,1 bar für 30 Minuten

Ø Trichter 120 mm
Ø Stiel 16 mm
Länge Stiel 120 mm
Min. Ø Filter 185 mm
Max. Ø Filter 240 mm
Ø Filter 185 ... 240 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter,Filter, Trichter,PP, Filtration,Trichter, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.