Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter Polypropylen PLASTIBRAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polypropylen PLASTIBRAND
Trichter Polypropylen PLASTIBRAND
Artikel-Nr.:
     163-9251602
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     40894
EAN/GTIN:
     4250026801068
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 30mm
Trichter, PP
Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 5 ml
Ø Trichter 30 mm
Höhe 45 mm
Ø Stiel 2 mm
Länge Stiel 25 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter,Filter, Filtration,Trichter, Trichter,PP, bürettentrichter, hirschtrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
24
€ 12,95*
ab € 0,40959*
€ 0,62959*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,43*
€ 0,66*
24
€ 8,50*
ab € 0,56*
€ 0,86*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,00*
22 Tage
11
1
€ 9,90*
ab € 0,76*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.