Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büchnertrichter Ø 270 mm Inhalt 6400 ml Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büchnertrichter Ø 270 mm Inhalt 6400 ml Porzellan
Büchnertrichter Ø 270 mm Inhalt 6400 ml Porzellan
Artikel-Nr.:
     163-9252270
Hersteller:
     Morgan Technical Ceramics
Herst.-Nr.:
     127 C/6 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büchner-Filternutsche
Büchner-Nutsche
Büchner-Trichter
Büchnertrichter
Büchnertrichter 270 mm Ø aus Porzellan, DIN 12905
Temperaturmax hängt von der Anwendung ab, sollte aber 200°C nicht überschreiten.
Für Ø Filter: 270 mm
Inhalt: 5800 ml
DIN: 12905
Weitere Suchbegriffe: büchnertrichter porzellan, büchner nutsche, Trichter,Büchner, Nutschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,55*
€ 1.214,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,23*
€ 1.186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,39*
€ 1.025,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 775,25*
€ 922,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,64*
€ 857,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 648,57*
€ 771,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.