Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüpfelplatte m. 6 Vertiefungen Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüpfelplatte m. 6 Vertiefungen Porzellan
Tüpfelplatte m. 6 Vertiefungen Porzellan
Artikel-Nr.:
     163-9253406
Hersteller:
     Morgan Technical Ceramics
Herst.-Nr.:
     61 A/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Färbeplatte
Tüpfelplatte
tüpfelplatte
Tüpfelplatten, Porzellan
Mit Vertiefungen. Viereckig, weiß, glasiert.

Ø Loch 36 mm
Breite 80 mm
Länge 115 mm
Lochtiefe 11 mm
Höhe 12 mm
Vertiefungen 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tüpfelplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 26,73*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 13,87*
€ 28,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.