Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Timer und Stoppuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.260 151
9.260 151
Artikel-Nr.:
     163-9260151
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr
-Mit großem Display, Memory-Funktion, LED-Warnlicht (wechselt von grün nach rot, wenn die Zeit abgelaufen ist), 3 Lautstärke-Stufen, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse
-Messbereich: Zeit bis 99 min, 59 sek
-Zum Stellen und Hängen
-2x 1,5 V AAA Batterien nicht inklusive

Laufzeit 99 min
Anzeige Digital
Breite 91 mm
Tiefe 21 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 91 x 21 x 60 mm
Farbe weiß
Gewicht 68 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 2 x 1,5 V, AAA
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, stoppuhren digital, eieruhr, Stoppuhren, Timer,elektronisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 13,89*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,01*
€ 14,57*
3 Tage
12
€ 12,95*
ab € 12,05*
€ 17,30*
€ 3,50*
ab € 15,47*
€ 19,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.