Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Timer-Compact 2 Digital inkl. Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Timer-Compact 2 Digital inkl. Batterie
Labor-Timer-Compact 2 Digital inkl. Batterie
Artikel-Nr.:
     163-9262071
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     291.4690-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Labor-Kurzzeitmesser Compact 2
Funktionen: Count-Down-Timer, Count-Up-Timer, gleichzeitiger Betrieb von zwei Zeitmessungen, Timer-Speicherabruf (1 Speicher), Weckfunktion, akustischer Alarm, Normalzeit. Anzeigezeit, Stoppuhr und Countdown: 23 h, 59 min., 59 sek.
Batterie AAA inklusive.

Typ Compact 2
Anzahl Kanäle 2
Laufzeit 23 h
Anzeige Genauigkeit 1 sec
Anzeige Digital
Anzeigeart LCD
Breite 77 mm
Tiefe 67 mm
Höhe 67 mm
Abmessungen (BxTxH) 77 x 67 x 67 mm
Farbe weiß
Gewicht 64 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 1,5 V, AAA
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, laboruhr hanhart, eieruhr, Stoppuhren, Uhr,Stopp, Uhren,Stopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 5,90*
ab € 22,61*
€ 31,30*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 18,85*
€ 32,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.