Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubbelohde-Viskosimeter Ia man. Messg. Kapillare Ia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubbelohde-Viskosimeter Ia man. Messg. Kapillare Ia
Ubbelohde-Viskosimeter Ia man. Messg. Kapillare Ia
Artikel-Nr.:
     163-9268111
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285400053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ubbelohde-Viskosimeter
Viskosimeter Ubbelohde
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
Viskosimeter Ubbelohde
ISO 3105, DIN 51562.
Kalibriert für manuelle (Typ 501...) oder automatische Messungen (Typ 532...)
Die Kalibrierkonstante wird im Herstellerzertifikat dokumentiert.

Typ 501 11
Ø innen Kapillare 0,95 mm
Messbereich 5 ... 50 mm2/ sec
Kapillare Ia
Konstante 0,05 K
Weitere Suchbegriffe: ubbelohde-viskosimeter, Kapillar,Viskosimeter, canon fenske Kapillare, ubbelohde kap IIIc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 327,81*
€ 475,98*
Frei Haus
ab € 415,87*
€ 487,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,98*
€ 566,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,40*
€ 519,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 327,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.