Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürette digital TITRETTE 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürette digital TITRETTE 50 ml
Bürette digital TITRETTE 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-9271333
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4760161
EAN/GTIN:
     4033378449610
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
Digitalbürette Rückführventil
Flaschenaufsatz-Büretten Titrette®
Für schnelles und zuverlässiges Titrieren mit höchster Präzision auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss - im Labor, in der Produktion oder unterwegs. Wichtig für alle Anwender, die wie mit Glasbüretten innerhalb der Fehlergrenze der Klasse A nach DIN EN ISO 385 arbeiten wollen (z.B. in der Pharmazie). Die Flaschenaufsatzbürette Titrette® besitzt ein völlig neu entwickeltes Mess-System, das die Genauigkeit der Klasse A für Glasbüretten ermöglicht. Bei Bedarf bis 20 ml auf 3 Kommastellen genau. Die praktische horizontal und vertikal verstellbare Titrierkanüle hilft, das Gerät flexibel zu positionieren, z.B. bei der Verwendung eines Magnetrührers oder unterschiedlicher Flaschengrößen.


-Hohe Genauigkeit
-Leichtgängiges Getriebe für tropfenweises Titrieren und schnelles Füllen des Gerätes
-Kompakte Bauweise, leicht und standsicher
-Easy Handling, kein Umschalten zwischen Füllen und Titrieren notwendig
-Einfache Wartung, Reinigung und Teileaustausch im Labor
Lieferumfang: Flaschenaufsatzbürette Titrette®, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170-330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), PP-Flaschenadapter (GL32, S40, NS29/32), 2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster

Nennvolumen 50 ml
Richtigkeit 0,06 ± R%
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: Dispenser Rückführventil, Rückdosierventil, digitalbürette brand, digitalbürette, bürretten, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Kunststoffflaschen 350 ml, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 12,95*
ab € 778,24*
€ 864,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 735,42*
€ 903,30*
Lager 163
Frei Haus
ab € 740,09*
€ 909,76*
Frei Haus
ab € 855,68*
€ 947,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,76*
€ 1.082,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,91*
€ 1.081,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,20*
€ 1.065,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,09*
€ 925,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,09*
€ 880,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 740,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.