Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Pastette® 300mm LDPE Tropfenvolumen 50µl unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jumbo Pastette® 300mm LDPE Tropfenvolumen 50µl unsteril
Jumbo Pastette® 300mm LDPE Tropfenvolumen 50µl unsteril
Artikel-Nr.:
     163-9271980
Hersteller:
     Alpha Laboratories
Herst.-Nr.:
     LW4263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten, Jumbo Pastette®, PE-LD
Aus transparentem PE-LD. Zur Übertragung von Flüssigkeiten.

Nennvolumen 7,3 ml
Länge 300 mm
Steril Nein
Material LDPE
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipetten pe-ld, einweg pasteurpipetten, LDPE, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.