Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Pastette® Fine Tip 104mm Tropfenvolumen 20µl unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Pastette® Fine Tip 104mm Tropfenvolumen 20µl unsteril
Mini Pastette® Fine Tip 104mm Tropfenvolumen 20µl unsteril
Artikel-Nr.:
     163-9271985
Hersteller:
     Alpha Laboratories
Herst.-Nr.:
     LW4231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten, Mini Pastette®, PE-LD
Aus transparentem PE-LD. Zur Übertragung von Flüssigkeiten.

Nennvolumen 1,0 ml
Länge 104 mm
Steril Nein
Material LDPE
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipetten pe-ld, einweg pasteurpipetten, LDPE, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,0957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.