Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette 25 ml m. 2 Marken BLAUBRAND Kl. AS AR-Glas KB blau grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.273 135
9.273 135
Artikel-Nr.:
     163-9273135
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     29735
EAN/GTIN:
     4033378228567
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 25ml brand
vollpipette 25 ml
vollpipetten brand
Vollpipetten, AR-glas®, Klasse AS, 2 Marken, blau graduiert
BLAUBRAND®, DE-M gekennzeichnet. DIN EN ISO 648. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Justiert auf EX. Alle BLAUBRAND® Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein.
Das Chargenzertifikat finden Sie auch auf der Website des Herstellers als Download.

Nennvolumen 25,0 ml
Länge 520 mm
Toleranz 0,030 ± ml
Material Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse AS
Anzahl Ringmarken 2
Farbe Graduierung blau
Weitere Suchbegriffe: Voll,Pipetten, Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 8,89667*
€ 12,14667*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 9,31*
€ 14,78*
6
€ 8,50*
ab € 12,51*
€ 16,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.