Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipetten AR-Glas 100 ml braun graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpipetten AR-Glas 100 ml braun graduiert
Vollpipetten AR-Glas 100 ml braun graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9273269
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     1300180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette
Vollpipetten, Kalk-Natron-Glas, 1 Marke, Klasse B, braun graduiert
Justiert auf EX. Volumenmarke, Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 648.

Nennvolumen 100,0 ml
Länge 600 mm
Toleranz 0,120 ± ml
Material Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse B
Anzahl Ringmarken 1
Farbe Graduierung braun
Weitere Suchbegriffe: Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Voll,Pipetten, Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 11,64*
€ 17,56*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 12,41334*
€ 17,575*
Lager 163
6
€ 6,49*
ab € 10,12*
€ 17,76*
1
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 32,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.