| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9273273 Herst.-Nr.: 1341148 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollpipetten, Kalk-Natron-Glas, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Volumenmarke und Beschriftung in kontrastreicher, dauerhafter blauer Keramikfarbe, DIN EN ISO 648. Länge ± 5 mm. Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Nennvolumen 3,0 ml Länge 350 mm Toleranz 0,010 ± ml Material Kalk-Natron-Glas Genauigkeitsklasse AS Anzahl Ringmarken 1 Farbe Graduierung blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Voll,Pipetten, Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 12,95* | ab € 5,27667* | € 7,50667* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 5,18834* | € 8,195* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,51* | € 8,57* | | | | | | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 7,06* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|