Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 25 ml: 1 ml niedrige Form Duran braun graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 25 ml: 1 ml niedrige Form Duran braun graduiert
Meßzylinder 25 ml: 1 ml niedrige Form Duran braun graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9274191
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2400170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder
Messzylinder, DURAN®, niedrige Form, Klasse B, braun graduiert
Justierung auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Fehlergrenzen sind besser als in Klasse B gefordert. Strichtteilung. Beschriftung und Graduierung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 4788.

Nennvolumen 25 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 0.5 ml
Höhe 125 mm
Form niedrig
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Weitere Suchbegriffe: Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 7,645*
€ 11,475*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 7,835*
€ 12,475*
2
€ 8,50*
ab € 9,34*
€ 14,03*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 11,23*
€ 15,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.