| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274767 Herst.-Nr.: 35064 EAN/GTIN: 4033378235398 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, erhabene Graduierung Transparent. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
-DIN 12681 und ISO 6706 -Justiert auf IN
Nennvolumen 2000 ml Teilung 20,0 ml Toleranz 20,0 ml Höhe 535 mm Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C Form hoch Art Graduierung Erhaben Mit Ausguss Ja Material PP Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 21,37* | € 30,65* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 20,30* | € 31,86* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 27,78* | € 38,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|