| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9274771 Herst.-Nr.: 0257100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messzylinder, PMP, Klasse B, blau graduiert Hohe Form, glasklar. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E). Justiert auf IN. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignet.
Nennvolumen 25 ml Teilung 5,0 ml Toleranz 0.5 ml Höhe 195 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Material PMP Autoklavierbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, PMP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |