Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 250ml Nalgene PMP ***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 250ml Nalgene PMP ***
Meßzylinder 250ml Nalgene PMP ***
Artikel-Nr.:
     163-9274905
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3665-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pmp 250 ml
messzylinder 250 ml
Messzylinder Nalgeneä, PMP
Transparent. Leichte Ausführung. Klasse B. Entsprechend den Anforderungen der ISO 6706. Großer runder Standfuß mit Verstärkungsrippen. Nicht benetzend. Justiert auf "In" und "EX" bei 20 °C.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Norm ISO 6706
Material PMP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Meßzylinder,PMP,PP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 8,50*
ab € 10,50*
€ 12,89*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,69*
€ 16,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.