Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 10ml Nalgene PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 10ml Nalgene PMP
Meßzylinder 10ml Nalgene PMP
Artikel-Nr.:
     163-9274921
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml
messzylinder
Messzylinder Nalgeneä, PMP
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.

Nennvolumen 10 ml
Teilung 0,2 ml
Toleranz 0.2 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: messzylinder pmp, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
24
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 14,02*
24
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 14,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 336,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.