| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9275054 Herst.-Nr.: 33954 EAN/GTIN: 4033378232595 |
| |
|
| | |
| Mischzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B, braun graduiert SILBERBRAND ETERNA. DIN EN ISO 4788. Mit PP-Stopfen und 6-kantfuß. Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe. Justiert auf IN. Höhe = Gesamthöhe ohne Stopfen.
Nennvolumen 500 ml Teilung 5,0 ml Höhe 395 mm Schliffgröße NS34/35 Form hoch Genauigkeitsklasse B Farbe Graduierung braun Verschlussart Stopfen Material Verschluss PP Material Boro 3.3 Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 34,34* | € 44,71* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 35,05* | € 62,38* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 52,22* | € 63,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|