Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Messbecher 50ml mit Ausgusslippen PP graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Messbecher 50ml mit Ausgusslippen PP graduiert
Universal-Messbecher 50ml mit Ausgusslippen PP graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9275798
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     7109-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Universal-Messbecher, PP, mit Ausgusslippen
Transparent. Die drei besonders geformten Ausgusslippen ermöglichen das tropffreie, sichere Ausgießen von Flüssigkeiten.

-Autoklavierbar bei 121°C
-Mit unzerstörbarer Graduierung
-Stapelbar

Nennvolumen 50 ml
Graduierung 5 ml
Ø 45 mm
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 50ml, labor messbecher, labormessbecher 50ml, Becher,PP, Mess,Becher, PP, Messbecher und 5 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 0,39*
€ 0,85*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 0,41*
€ 0,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.