| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9276974 Herst.-Nr.: 674950 EAN/GTIN: 4250026896996 |
| |
|
| | |
| Messkolben VITLAB® UV-protect, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen, PP UV-absorbierend, hochtransparent. Zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Substanzen. Mit individuell auf In' justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042. Mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
Nennvolumen 250 ml Toleranz 0.15 ± ml Höhe 235 mm Schliffgröße NS19/26 Genauigkeitsklasse A Norm DIN EN ISO 1042 Material PMP Material Verschluss PP Verschlussart Stopfen Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkolben pmp, Mess,Kolben, PP, Kolben,Mess, Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 21,52* | € 28,34* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 22,74* | € 30,13* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,63* | € 35,42* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 29,98* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|