Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierhelfer S1 | Farbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pipettierhelfer S1 | Farbe: transparent
Pipettierhelfer S1 | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     163-9282446
Hersteller:
     Thermo Finn Aqua
Herst.-Nr.:
     9511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pipettierhelfer S1
Eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht. Zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff. Die getrennte Steuerung der Aufnahme- und Abgabegeschwindigkeit ermöglicht die präzise Kontrolle der Pipettiergeschwindigkeiten und verringert das Risiko der Überpipettierung bei kleineren Pipetten und Volumina.

-Getrennte Schalter für Ansaugen und Dispensieren
-Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Anzeige für verbleibende Akkulaufzeit und Geschwindigkeitseinstellungen
-8 Geschwindigkeitsstufen
-Schnellladefunktion (voll geladen nach 3 Stunden)
-Individuelles Beschriftungsfeld
-Für Wandmontage oder Tischhalterung geeignet
-Mit Pipettenhalterung für die Verwendung von 1 ml Pipetten

Lieferumfang: S1 Pipettierhelfer, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte
Spezifikationen
Membranfilter: 0,45 µm Standard
Volumenbereich: 1 ... 100 ml
Gewicht: 220 g
Akku: Aufladbarer Li-Ionen-Akku, 20 Stunden Laufzeit bei Dauerbetrieb
Stromversorgung Netzteil: 100 ... 240 V, 60-50 Hz

Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, accu pipettierhelfer, Pipettier,Helfer, Pipettor, Pipettier,Hilfe, Nitocellulose membran, Pipettenständer, piepttenhalter, Pipettenkarrusell, Piepttenständer, Piepttenkarussell, Piepttenkarrusell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,99*
€ 583,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.