| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9282688 Herst.-Nr.: 94410718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pipettenspitzen ClipTipä Nachfüllpackung Die innovativen Thermo Scientific ClipTipä Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
-Geringe Retention: Spezielle Technologie für maximale Probenrückgewinnung -Vielseitige Spitzenauswahl: Wählen Sie zwischen fünf Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 µl -Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit: Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung -Zertifizierung: Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 und frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Volumen 100 ... 1000 µl Min. Volumen 100,0 µl Max. Volumen 1000,0 µl Länge 95,0 mm Farbe blau Verpackung 8 Rack(s) à 96 Steril Ja RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Ja ATP-frei Ja |
| | |
| | | |
| | | |
| |