Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combitips® advanced 10,0 ml biopur Farbcode orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Combitips® advanced 10,0 ml biopur Farbcode orange
Combitips® advanced 10,0 ml biopur Farbcode orange
Artikel-Nr.:
     163-9283159
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030089677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenserspitzen steril 10 ml
Ihre Spitze der Wahl beim Arbeiten mit Multipette®-Mehrfachdispenser-Pipetten von Eppendorf. Die Combitips advanced-Dispenserspitzen bieten Ihnen dank ihres revolutionären Designs viele Vorteile für die Arbeit in einem modernen Labor. Mit einem integrierten Kolben funktionieren sie nach dem Direktverdrängerprinzip und sorgen dafür, dass unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit, mit der Sie arbeiten (z. B. Viskosität, Flüchtigkeit, Dichte, Temperatur), das richtige Flüssigkeitsvolumen abgegeben wird. So können Sie unabhängig von den Fließeigenschaften der Flüssigkeit hochpräzise dosieren und dank des hermetisch abgedichteten Kolbens, der eine Kontamination durch Aerosole verhindert, sicher mit radioaktiven oder toxischen Materialien arbeiten. Eppendorf leistete 1978 mit dem Multipette/Combitips-Mehrfachdispensersystem Pionierarbeit und hat es seitdem mehrmals verbessert. Es war das allererste Pipettiersystem, das es dem Nutzer ermöglichte, die Spitze einmal zu füllen und mehrfach zu dispensieren. Das Konzept ist nach wie vor ein Treiber für die effiziente Handhabung von Flüssigkeiten und in vielen Labors, die mit Platten oder Serien von Reaktionsgefäßen arbeiten, das Mittel der Wahl.

  • Combitips® advanced-Spitzen sind der ideale Verbrauchsartikel für alle Multipette®-Mehrfachdispenser-Pipetten von Eppendorf
  • Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL?–?50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter
  • Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße
  • Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced
  • Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur®
Nennvolumen: 10,00 ml
Farbcodierung: orange
Verpackung: 100 Beutel à 1
Steril: Ja
RNase/DNase-frei: Ja
Pyrogenfrei: Ja
ATP-frei: Ja
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, dispenser-tips steril, Dispenser,Handgeräte, Dispenser,Tips, viscociteit, dispener
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
pro Packung
€ 12,95*
ab € 158,93*
€ 178,16*
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 222,70*
Lager 163
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,56*
€ 229,44*
pro Paket
Frei Haus
ab € 216,50*
€ 243,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,44*
€ 273,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,50*
€ 271,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,91*
€ 267,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,56*
€ 242,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.