| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9283810 Herst.-Nr.: 101.070-48 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser POLYFIX® Für die Dosierung von allen Chemikalien, denen gegenüber Polypropylen beständig ist.
-EN ISO 8655-5 -Einfach einstellbares Volumen -Ventilblock PP mit FIX-Adapter
Min. Dosiervolumen 10,0 ml Max. Dosiervolumen 50 ml Dosiervolumen 10 ... 50 ml Teilung 1,000 ml Richtigkeit 0.6 ± R% Material Kolben Glas Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, Poulten&Graf, Flaschen,Dispenser, Poulten&Gra, Flaschenaufsatz-Dispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 137,91* | € 157,92* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,12* | € 164,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,70* | € 176,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|